Etusivu

MERSEN - Kahvasulake 690V gS 000-16A - NH000GS69V16PV

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake 690V gS 000-16A - NH000GS69V16PV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Käyttöluokka - muu

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH000

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340359787

Sähkönumero

3173002

Toimittajan tuotenumero

N322035

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

16 A

Käyttöluokka:

muu

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH000

Kahvasulake, erikoisnopea 690V gS, veitsikiinnitys