Etusivu

MERSEN - Kahvasulake 690V gS 000-20A - NH000GS69V20PV

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake 690V gS 000-20A - NH000GS69V20PV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Käyttöluokka - muu

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH000

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340359794

Sähkönumero

3173004

Toimittajan tuotenumero

Q322037

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

20 A

Käyttöluokka:

muu

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH000

Kahvasulake, erikoisnopea 690V gS, veitsikiinnitys