Etusivu

MERSEN - Kahvasulake 690V gS 000-25A - NH000GS69V25PV

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake 690V gS 000-25A - NH000GS69V25PV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Käyttöluokka - muu

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH000

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340359800

Sähkönumero

3173006

Toimittajan tuotenumero

S322039

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

25 A

Käyttöluokka:

muu

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH000

Kahvasulake, erikoisnopea 690V gS, veitsikiinnitys