Etusivu

MERSEN - Kahvasulake 690V gS 000-40A - NH000GS69V40PV

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake 690V gS 000-40A - NH000GS69V40PV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 40 A

  • Käyttöluokka - muu

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH000

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340359824

Sähkönumero

3173010

Toimittajan tuotenumero

B322047

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

40 A

Käyttöluokka:

muu

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH000

Kahvasulake, erikoisnopea 690V gS, veitsikiinnitys