Etusivu

MERSEN - Kahvasulake 690V gS 1-280A - NH1GS69V280PV

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake 690V gS 1-280A - NH1GS69V280PV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 280 A

  • Käyttöluokka - muu

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340375053

Sähkönumero

3173052

Toimittajan tuotenumero

L302897

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

280 A

Käyttöluokka:

muu

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1

Kahvasulake, erikoisnopea 690V gS, veitsikiinnitys