Etusivu

MERSEN - Kahvasulake 690V gS 2-200A - NH2GS69V200PV

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake 690V gS 2-200A - NH2GS69V200PV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 200 A

  • Käyttöluokka - muu

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340360271

Sähkönumero

3173064

Toimittajan tuotenumero

M322471

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

200 A

Käyttöluokka:

muu

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2

Kahvasulake, erikoisnopea 690V gS, veitsikiinnitys