Etusivu

MERSEN - Kahvasulake 690V gS 2-250A - NH2GS69V250PV

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake 690V gS 2-250A - NH2GS69V250PV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 250 A

  • Käyttöluokka - muu

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340360288

Sähkönumero

3173066

Toimittajan tuotenumero

R322475

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

250 A

Käyttöluokka:

muu

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2

Kahvasulake, erikoisnopea 690V gS, veitsikiinnitys