Etusivu

MERSEN - Kahvasulake 690V gS 2-350A - NH2GS69V350PV

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake 690V gS 2-350A - NH2GS69V350PV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 350 A

  • Käyttöluokka - muu

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340360301

Sähkönumero

3173070

Toimittajan tuotenumero

X322480

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

350 A

Käyttöluokka:

muu

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2

Kahvasulake, erikoisnopea 690V gS, veitsikiinnitys