Etusivu

MERSEN - Kahvasulake 690V gS 2-400A - NH2GS69V400PV

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake 690V gS 2-400A - NH2GS69V400PV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 400 A

  • Käyttöluokka - muu

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340360318

Sähkönumero

3173072

Toimittajan tuotenumero

A322483

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

400 A

Käyttöluokka:

muu

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2

Kahvasulake, erikoisnopea 690V gS, veitsikiinnitys