Etusivu

MERSEN - Kahvasulake 690V gS 3-350A - NH3GS69V350PV

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake 690V gS 3-350A - NH3GS69V350PV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 350 A

  • Käyttöluokka - muu

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340360387

Sähkönumero

3173080

Toimittajan tuotenumero

F322580

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

350 A

Käyttöluokka:

muu

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH3

Kahvasulake, erikoisnopea 690V gS, veitsikiinnitys