Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 400 V aM - 3-800A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 400 V aM - 3-800A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 800 A

  • Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399025438

Sähkönumero

3172380

Toimittajan tuotenumero

W228524

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

800 A

Käyttöluokka:

aM (kojeiston suojaus)

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH3

-