Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 500 V aM - 32169 / 00-160 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 500 V aM - 32169 / 00-160 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 160 A

  • Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH00

Pakkaus ja ehdot

  • 9 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399024868

Sähkönumero

3172096

Toimittajan tuotenumero

J227869

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

160 A

Käyttöluokka:

aM (kojeiston suojaus)

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH00

-