Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 500 V aM - 32579 / 1-315 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 500 V aM - 32579 / 1-315 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 315 A

  • Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340277135

Sähkönumero

3172197

Toimittajan tuotenumero

K227962

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

315 A

Käyttöluokka:

aM (kojeiston suojaus)

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1