Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 500 V aM - 32687 / 2-500 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 500 V aM - 32687 / 2-500 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 500 A

  • Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340277142

Sähkönumero

3172299

Toimittajan tuotenumero

C227978

Tukkuerä

6

Nimellisvirta:

500 A

Käyttöluokka:

aM (kojeiston suojaus)

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2