Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 500 V aM - 32789 / 3-630 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 500 V aM - 32789 / 3-630 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 630 A

  • Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399025421

Sähkönumero

3172363

Toimittajan tuotenumero

M227987

Tukkuerä

7

Nimellisvirta:

630 A

Käyttöluokka:

aM (kojeiston suojaus)

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH3