Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B135 / 1-16 A *

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B135 / 1-16 A *

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399001678

Sähkönumero

3170352

Toimittajan tuotenumero

M200801

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

16 A

Käyttöluokka:

gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1

-