Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B139 / 1-25 A *

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B139 / 1-25 A *

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1

Pakkaus ja ehdot

  • 39 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399001692

Sähkönumero

3170359

Toimittajan tuotenumero

N201860

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

25 A

Käyttöluokka:

gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1