Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B173 / 1-224 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B173 / 1-224 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 224 A

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399001807

Sähkönumero

3170371

Toimittajan tuotenumero

D219285

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

224 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1