Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B245 / 2-35 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B245 / 2-35 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 350 A

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399001975

Sähkönumero

3170461

Toimittajan tuotenumero

P201861

Tukkuerä

6

Nimellisvirta:

350 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2