Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B247 / 2-40 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B247 / 2-40 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 40 A

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399016702

Sähkönumero

3170462

Toimittajan tuotenumero

M211082

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

40 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2

8002.0407240