Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B251 / 2-50 A *

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B251 / 2-50 A *

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 50 A

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399001982

Sähkönumero

3170463

Toimittajan tuotenumero

B211601

Tukkuerä

6

Nimellisvirta:

50 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2