Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B279 / 2-315 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B279 / 2-315 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 315 A

  • Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399002088

Sähkönumero

3170474

Toimittajan tuotenumero

E201346

Tukkuerä

6

Nimellisvirta:

315 A

Käyttöluokka:

gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2

-