Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B281 / 2-355 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B281 / 2-355 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 355 A

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399002095

Sähkönumero

3170475

Toimittajan tuotenumero

Q201862

Tukkuerä

6

Nimellisvirta:

355 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2