Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B283 / 2-500 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B283 / 2-500 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 500 A

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399026459

Sähkönumero

3170477

Toimittajan tuotenumero

T228522

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

500 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2

8002.42572425