Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B383 / 3-400 A *

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B383 / 3-400 A *

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 400 A

  • Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399002286

Sähkönumero

3170576

Toimittajan tuotenumero

T215182

Tukkuerä

3

Nimellisvirta:

400 A

Käyttöluokka:

gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH3