Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B385 / 3-425 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B385 / 3-425 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 425 A

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399002293

Sähkönumero

3170577

Toimittajan tuotenumero

B216201

Tukkuerä

3

Nimellisvirta:

425 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH3