MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B387 / 3-500 A *

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 500 A
Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8430399002309
Sähkönumero
3170579
Toimittajan tuotenumero
M217223
Tukkuerä
3
Nimellisvirta:
500 A
Käyttöluokka:
gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH3


