Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B655 / 000-63 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B655 / 000-63 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH000

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4086500083114

Sähkönumero

3170165

Toimittajan tuotenumero

E213996

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

63 A

Käyttöluokka:

gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH000

-