Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 2-32A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 2-32A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 32 A

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399028026

Sähkönumero

3170460

Toimittajan tuotenumero

D201345

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

32 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2

8002.0327232