Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 8004.630765 / 4-630 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 8004.630765 / 4-630 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 630 A

  • Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH4

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4086500032396

Sähkönumero

3170781

Toimittajan tuotenumero

E215537

Tukkuerä

6

Nimellisvirta:

630 A

Käyttöluokka:

gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH4