Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 8014.1007 / 4A-1000 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 8014.1007 / 4A-1000 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 4 A

  • Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yläsulakkeen tilailmaisin

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH4

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4086500032822

Sähkönumero

3170687

Toimittajan tuotenumero

A219650

Tukkuerä

6

Nimellisvirta:

4 A

Käyttöluokka:

gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Sulakkeen tilanilmaisu:

yläsulakkeen tilailmaisin

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH4