MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 8014.1257 / 4A-1250 A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 1250 A
Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH4a
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4086500032860
Sähkönumero
3170689
Toimittajan tuotenumero
J200637A
Tukkuerä
6
Nimellisvirta:
1250 A
Käyttöluokka:
gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH4a