MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 8014.630765 / 4A-630 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 630 A
Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH4a
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3605340539486
Sähkönumero
3170681
Toimittajan tuotenumero
W222107A
Tukkuerä
6
Nimellisvirta:
630 A
Käyttöluokka:
gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH4a