Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32123 / 000-6 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32123 / 000-6 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4086500087808

Sähkönumero

3172006

Toimittajan tuotenumero

R227853

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

6 A

Käyttöluokka:

aM (kojeiston suojaus)

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH0