Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32551 / 1-50 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32551 / 1-50 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 50 A

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399025087

Sähkönumero

3172150

Toimittajan tuotenumero

H227891

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

50 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1