Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32559 / 1-80 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32559 / 1-80 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 80 A

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399025100

Sähkönumero

3172180

Toimittajan tuotenumero

K227893

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

80 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1