Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32563 / 1-100 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32563 / 1-100 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 100 A

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399025117

Sähkönumero

3172190

Toimittajan tuotenumero

L227894

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

100 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1