Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32565 / 1-125 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32565 / 1-125 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 125 A

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399025124

Sähkönumero

3172192

Toimittajan tuotenumero

M227895

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

125 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1