Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32571 / 1-200 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32571 / 1-200 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 200 A

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399025148

Sähkönumero

3172194

Toimittajan tuotenumero

P227897

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

200 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1