Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32655 / 2-63 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32655 / 2-63 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399025216

Sähkönumero

3172263

Toimittajan tuotenumero

P227966

Tukkuerä

21

Nimellisvirta:

63 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2