Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32665 / 2-125 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32665 / 2-125 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 125 A

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399025247

Sähkönumero

3172292

Toimittajan tuotenumero

S227969

Tukkuerä

6

Nimellisvirta:

125 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2