Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32679 / 2-315 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32679 / 2-315 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 315 A

  • Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399025308

Sähkönumero

3172296

Toimittajan tuotenumero

Z227975

Tukkuerä

6

Nimellisvirta:

315 A

Käyttöluokka:

aM (kojeiston suojaus)

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2

-