Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32681 / 2-355 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32681 / 2-355 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 355 A

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399025315

Sähkönumero

3172297

Toimittajan tuotenumero

A227976

Tukkuerä

6

Nimellisvirta:

355 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2