Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32781 / 3-355 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32781 / 3-355 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 355 A

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399025377

Sähkönumero

3172335

Toimittajan tuotenumero

G227982

Tukkuerä

3

Nimellisvirta:

355 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH3

-