Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32787 / 3-500 A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32787 / 3-500 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 500 A

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399025414

Sähkönumero

3172350

Toimittajan tuotenumero

L227986

Tukkuerä

7

Nimellisvirta:

500 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH3