MERSEN - Kahvasulake FS 690 V gG - NH 00 - 125A
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 125 A
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH00
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8430399025575
Sähkönumero
3173224
Toimittajan tuotenumero
C228461
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
125 A
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH00
Kahvasulake 690V gG


