Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 690 V gG - NH 000 - 20A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 690 V gG - NH 000 - 20A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4086500087709

Sähkönumero

3173215

Toimittajan tuotenumero

L228446

Tukkuerä

1

Kahvasulake 690V gG