MERSEN - Kahvasulake FS 690 V gG - NH 000 - 2A
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 2 A
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH000
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4086500087648
Sähkönumero
3173210
Toimittajan tuotenumero
E228440
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
2 A
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH000
Kahvasulake 690V gG


