Etusivu

MERSEN - Kahvasulake FS 690 V gG - NH 000 - 35A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 690 V gG - NH 000 - 35A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4086500087730

Sähkönumero

3173218

Toimittajan tuotenumero

P228449

Tukkuerä

1

Kahvasulake 690V gG