MERSEN - Kahvasulake FS 690 V gG - NH 000 - 40A
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 40 A
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH000
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4086500087747
Sähkönumero
3173219
Toimittajan tuotenumero
Q228450
Tukkuerä
3
Nimellisvirta:
40 A
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH000
Kahvasulake 690V gG


